Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Biz 2300 USB-C Mono Mikrofonarm: FreeSpin, Überkopfbügel, mit Rufannahmetaste für Microsoft Skype for Business


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Biz 2300 USB-C Mono Mikrofonarm: FreeSpin, Überkopfbügel, mit Rufannahmetaste für Microsoft Skype for Business Bild 1
Jabra Biz 2300 USB-C Mono Mikrofonarm: FreeSpin, Überkopfbügel, mit Rufannahmetaste für Microsoft Skype for Business Bild 1
Jabra Biz 2300 USB-C Mono Mikrofonarm: FreeSpin, Überkopfbügel, mit Rufannahmetaste für Microsoft Skype for Business Bild 2
Artikel-Nr.:
     C1117-2393-823-189
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     2393-823-189
EAN/GTIN:
     5706991021578
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Jabra Biz 2300 USB-C Mono Mikrofonarm: FreeSpin, Überkopfbügel, mit Rufannahmetaste für Microsoft Skype for Business

Merkmale

  • Kabel Headset mit langer Lebensdauer
  • Ganztägiger Tragekomfort für Ihre Mitarbeiter
  • Sound der Spitzenklasse

Kabel Headset mit langer Lebensdauer

Jabra hat das Jabra Biz 2300 für lange Haltbarkeit in anspruchsvollen Call Center Umgebungen konzipiert. Es besticht durch geringe Ausfallzeiten für Sie und Ihr Team und niedrige Gesamtbetriebskosten.

Ganztägiger Tragekomfort für Ihre Mitarbeiter

Die extrem leichte und dezente Bauweise führt zu geringerer Müdigkeit und höherer Produktivität auf Seiten der Mitarbeiter.

Sound der Spitzenklasse

Lebendige, authentische Sprachqualität und eine höhere Kundenzufriedenheit lassen sich nur durch effizient reduzierte Umgebungsgeräusche im Ohr und durch ein Mikrofon mit Atemgeräuschunterdrückung erreichen. Das Jabra Biz 2300 hat beides.

Weitere Informationen:
Breite:
141 mm
Tiefe:
183 mm
Höhe:
67 mm
Farbe:
Schwarz
Kopfhörerfrequenz:
150 - 4500 Hz
Impedanz:
300 Ohm
Kopfhörer Empfindlichkeit:
99 dB
Rauschunterdrückungseffekt:
Ja
Mikrofon-Frequenz:
100 - 10000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit:
-30 dB
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,80*
€ 131,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,79*
€ 123,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,49*
€ 118,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,89*
€ 102,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
2389-820-109
ab € 92,71*
Ähnlich
Jabra
2383-820-109
ab € 72,96*
Ähnlich
Jabra
2399-823-189
ab € 101,98*
Ähnlich
Jabra
2399-829-189
ab € 101,81*
Ähnlich
Jabra
2393-829-189
ab € 88,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.