Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo Bild 1
Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo Bild 1
Artikel-Nr.:
     C1117-23089-989-979
Hersteller:
     Jabra
Herst.-Nr.:
     23089-989-979
EAN/GTIN:
     5706991024692
Suchbegriffe:
Computer-Headset
Headset
Headsets
PC Headset

Jabra Evolve2 30 - USB-A UC stereo

Für Sie entwickelt: Ihr schnurgebundenes Headset für produktiveres Arbeiten. Leicht, zuverlässig und komfortabel designt.

Die Zeit ist reif für den neuen Standard bei professionellem Arbeiten. Ob Großraumbüro oder offener Wohnbereich: Das Evolve2 30 bietet neue Möglichkeiten für mehr Tragekomfort, nahtlose Zusammenarbeit und konzentriertes Arbeiten – überall, für jeden Nutzer und für jede Arbeitsweise.

MIKROFONLEISTUNG

Wenn Sie flexibel arbeiten, müssen Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Gesprächspartner Sie überall klar und deutlich hören können – ganz gleich, wo Sie sich befinden. Unser hochentwickeltes Audiosystem mit zwei Mikrofonen erfasst Ihre Stimme, analysiert gleichzeitig die Geräuschkulisse um Sie herum und reduziert störende Hintergrundgeräusche. Damit erfüllt es die Open-Office-Anforderungen von Microsoft. So versteht Sie Ihr Gesprächspartner und Sie können sicher sein, dass jede Nuance übertragen wird und bei Ihrem Gegenüber ankommt.

AUDIOQUALITÄT

Wenn die Zeit knapp ist, ist großartige Soundqualität bei Anrufen entscheidend. Mit unseren professionellen 28 mm großen Lautsprechern und einem hochentwickelten digitalen Chipsatz liefert das Evolve2 30 erstklassige Audioqualität bei Anrufen. Ganz gleich, ob Sie einen wichtigen Anruf tätigen oder bei der Arbeit Musik hören – genießen Sie den herausragenden Sound, den wir für den modernen Arbeitsstil entwickelt haben.

UNIFIED COMMUNICATIONS (UC)

Die Zufriedenheitsgarantie – bei uns gibt es sie noch. Das Evolve2 30 ist mit allen führenden Unified Communications (UC)-Plattformen kompatibel und ermöglicht echte nahtlose Zusammenarbeit. Als Microsoft Teams-Nutzer erhalten Sie eine Teams-zertifizierte Variante, die wir perfekt auf die Plattform abgestimmt haben.

TRAGEKOMFORT

Wir haben Hunderte Kopfscans durchgeführt. Anhand dieser biometrischen Messwerte haben wir ein perfektes ergonomisches Design entwickelt. Das Ergebnis ist ein ergonomisch gestaltetes Headset, das an jeder Stelle genau den richtigen Druck ausübt und aus hochwertigen Materialien gefertigt ist. Die Ohrkissen sind mit weichem Memory-Schaum ausgestattet und passen sich der natürlichen Kontur Ihrer Ohren an.

Wenn Sie den ganzen Tag telefonieren, darf das Tragen des Headsets keine Belastung sein. Tatsächlich lassen Untersuchungen darauf schließen, dass ein gut sitzendes Headset den Arbeitstag erheblich verbessern kann. Es ermöglicht eine längere Tragezeit und verbessert die Nutzererfahrung bei Anrufen und beim Musikhören.

LANGLEBIGKEIT

Im Büro, im Homeoffice und auch in Ihrem Lieblingscafé – wenn Sie flexibel arbeiten, ist Ihr Headset fast überall mit dabei. Wir haben das Design des Evolve2 30 mit einem mit Edelstahl verstärkten Überkopfbügel und einem Schieberegler für maximale Langlebigkeit versehen. Wir haben auch das Design der Hörmuscheln entscheidend verbessert. Dadurch besitzen die innen- und außenliegenden Komponenten eine höhere Stoßfestigkeit.

GERÄUSCHISOLIERUNG

Sie möchten einfach in Ruhe arbeiten können? Mit seinen geräuschisolierenden Ohrkissen aus Memory-Schaumstoff und dem neuartigen Design der gewinkelten Hörmuschel haben wir das Evolve2 30 gezielt entwickelt, um Ihnen überall konzentriertes Arbeiten zu ermöglichen – ganz gleich, wo Sie sich befinden. Mit diesem leichten Headset, das Sie überall mit hinnehmen können, haben Sie im Handumdrehen die passende Umgebung für konzentriertes Arbeiten.

BUSYLIGHT

Das Evolve2 30 erkennt automatisch, wann Sie Ihre Ruhe brauchen. Das integrierte Busylight aktiviert sich automatisch, wenn Sie telefonieren. Sie können es auch manuell aktivieren, um zu signalisieren, dass Sie nicht gestört werden möchten.

PLUG-AND-PLAY

Unmittelbare produktive Zusammenarbeit ist heute wichtiger denn je. Das Evolve2 30 ist plug-and-play-fähig und in den Varianten USB-A und USB-C erhältlich. Sie brauchen es nur auszupacken – es ist sofort einsatzbereit.

TECHNOLOGIE

Bereits die Verpackung macht Lust auf den Inhalt. Bevor Sie das Headset überhaupt ausgepackt haben, halten Sie schon ein Meisterwerk der Technik in der Hand, das anderen Headsets eine Klasse voraus ist. Und weil wir die Zukunft stets im Blick haben, sind Firmware-Upgrades und Value Packs bereits in der Entwicklung. Denn damit werden die Headsets noch besser.

Technische Daten

  • Audio
    • Lautsprechergröße: 28 mm Ø
    • Lautsprecherempfindlichkeit: 115 dB bei 1 mW–1 kHz
    • Maximale Eingangsleistung: 30 mW
    • Lautsprecher-Frequenzbereich: 20 Hz bis 20.000 Hz
    • Lautsprecher-Bandbreite (Musikmodus): 20 Hz bis 20.000 Hz
    • Lautsprecher-Bandbreite (Sprachmodus): 100 Hz bis 12.000 Hz
    • Mikrofonart: 1 analoges MEME und 1 analoges ECM
    • Mikrofonempfindlichkeit: -38 BV/Pa / -33 dBV/Pa
    • Gehörschutz: Jabra SafeToneTM
    • Zertifizierungen: Mit führenden UC-Anbietern kompatibel; erfüllt die Anforderungen von Microsoft Teams Open Office
Weitere Suchbegriffe: Kopfhörer, Büro Headset, Call Center Headset, Callcenter Headset, Home Office Headset, Office Headset, jabra usb headset, computer headset, computer-headset jabra, Telefon Headset, GN Netcom, Jabra, Headset schnurlos, Headset kabellos, Bluetooth
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,54*
€ 89,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,66*
€ 79,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jabra
23089-899-979
ab € 67,75*
Ähnlich
Jabra
23089-999-979
ab € 59,72*
Ähnlich
Jabra
23089-889-979
ab € 56,49*
Ähnlich
Jabra
23089-899-879
ab € 51,36*
Ähnlich
Jabra
23089-999-879
ab € 53,30*
Ähnlich
Jabra
23089-889-879
ab € 53,40*
Ähnlich
Jabra
14101-83
ab € 35,28*
Ähnlich
Jabra
14301-52
ab € 31,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.