Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother Thermopapierrollen A4 6er Pack (6 Rollen à 30 m Länge)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brother Thermopapierrollen A4 6er Pack (6 Rollen à 30 m Länge) Bild1
Brother Thermopapierrollen A4 6er Pack (6 Rollen à 30 m Länge) Bild1
Artikel-Nr.:
     1817-525645
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     PAR411
EAN/GTIN:
     4977766693998
Suchbegriffe:
Thermo-Bonrollen
Thermo-Kassenrollen
Thermobonrollen
Thermokassenrollen

Brother Thermopapierrollen A4 6er Pack (6 Rollen à 30 m Länge)

Weitere Informationen:
Breite:
210 mm
Durchmesser:
57 mm
Menge je Behälter:
6 Stück

Kompatible Geräte:
Brother:
PJ-520; PJ-520 Series; PJ-522; PJ-523; PJ-560; PJ-560 Series; PJ-562; PJ-563; PJ-620 Series; PJ-622; PJ-623; PJ-660 Series; PJ-662; PJ-663; PJ-673; PJ-700 Series; PJ-720 Series; PJ-722; PJ-723; PJ-760 Series; PJ-762; PJ-763; PJ-763 MFi; PJ-773; PJ-800 Series; PJ-820 Series; PJ-822; PJ-823; PJ-860 Series; PJ-862; PJ-863; PJ-883
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1817
30
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,52*
€ 46,60*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 34,57*
€ 46,63*
32 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 34,93*
€ 47,22*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 35,11*
€ 47,29*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 35,44*
€ 47,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1817
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,73*
€ 48,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 1817
Versand: Lager 1817
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1817
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brother
C251S
ab € 58,15*
Ähnlich
Brother
PAC411
ab € 6,59*
Ähnlich
Brother
C211S
ab € 30,31*
Ähnlich
Brother
C11
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.