| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-77347 Herst.-Nr.: 77347 EAN/GTIN: 4004675079428 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Slider 755. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Internationale Großraummine im G2-Format mit revolutionärer ViscoGlide®-Technologie. Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. 3er Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Verwendung für Produkt: | Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Typbezeichnung der Mine: | Internationale Großraummine im G2-Format mit revolutionärer ViscoGlide®-Technologie | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Länge: | 98 | Strichstärke: | XB | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 G2 | Beschreibung der Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann | Material des Schaftes: | Metall | dokumentenecht: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Slider 755 | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 G2 | Produkttypbezeichnung: | Slider 755 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |