| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-77223 Herst.-Nr.: 77223 EAN/GTIN: 4004675037695 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Office 575. Verwendung für Produkt: Nachfüllmine für Schneider Kugelschreiber K15. Typbezeichnung der Mine: Standard-Format. Ausführung Mine: M, grün, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 A2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 107 mm. 3er SB-Beutel. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 A2 | Produkt-Typbezeichnung: | Office 575 | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | grün | Strichstärke: | M | Länge: | 107 | Verwendung für Produkt: | Nachfüllmine für Schneider Kugelschreiber K15 | Material des Schaftes: | Metall | Typbezeichnung der Mine: | Standard-Format | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 A2 | Produkttypbezeichnung: | Office 575 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |