Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Edge, XB, 3er Blisterkarte (schwarz, rot, blau)


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Edge, XB, 3er Blisterkarte (schwarz, rot, blau)
Kugelschreiber Slider Edge, XB, 3er Blisterkarte (schwarz, rot, blau)
Kugelschreiber Slider Edge, XB, 3er Blisterkarte (schwarz, rot, blau)
Kugelschreiber Slider Edge, XB, 3er Blisterkarte (schwarz, rot, blau)
Kugelschreiber Slider Edge, XB, 3er Blisterkarte (schwarz, rot, blau)
Kugelschreiber Slider Edge, XB, 3er Blisterkarte (schwarz, rot, blau)
Artikel-Nr.:
     C1110-75200
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     75200
EAN/GTIN:
     4004675079480
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
schneider kugelschreiber
kugelschreiber
Kugelschreiber Slider Edge. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, sortiert. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-sortiert. 3er Blisterkarte (schwarz, rot, blau).
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
cyan-sortiert
dokumentenecht:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Edge
Strichstärke:
XB
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Mine auswechselbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Schaftes:
gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Slider Edge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,24*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 0,74667* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 3,21*
€ 3,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,02*
€ 3,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,78*
€ 3,31
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 2,24*
€ 2,67
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.