Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Express 75 F, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Express 75 F, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 F, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 F, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 F, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Kugelschreibermine Express 75 F, schwarz, ISO 12757-2 A2, dokumentenecht
Artikel-Nr.:
     C1110-7501
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     7501
EAN/GTIN:
     4004675075017
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kugelschreibermine Express 75. Die milliardenfach bewährte Standardmine in Premium-Ausführung, dokumentenecht. ISO 12757-2 A2. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Schaftmaterial: Metallmine. Länge: 107 mm. Strichstärke: F. Schreibfarbe: schwarz
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Express 75
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
ISO 12757-2 A2
Material des Schaftes:
Metallmine
Länge:
107
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
F
Verwendung für Produkt:
milliardenfach bewährt
Typbezeichnung der Mine:
Standardmine in Premium-Ausführung
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Beschreibung der Besonderheiten:
Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 A2
Produkttypbezeichnung:
Express 75
... > Minen > 75 > 50-75
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,41*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.