| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-73870 Herst.-Nr.: 73870 EAN/GTIN: 4004675100771 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Epsilon Touch. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff teilweise gummiert, Rutschfestigkeit durch eine Dreifachlinie aus Weichkunststoff. Clip: Metall, silber. Touchpen für Tablets und Smartphones. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben. Farbe des Schaftes: sortiert. 1er Blisterkarte sortiert. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Farbe des Clips: | silber | Mine auswechselbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Touchpen für Tablets und Smartphones. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich leichtes, gleitendes Schreiben | Produkt-Typbezeichnung: | Epsilon Touch | Typbezeichnung der Mine: | Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Strichstärke: | XB | Material des Clips: | Metall | Material des Schaftes: | Kunststoff teilweise gummiert | Ausführung der Griffzone: | Rutschfestigkeit durch eine Dreifachlinie aus Weichkunststoff | Farbe des Schaftes: | sortiert | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Epsilon Touch |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |