| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-7362 Herst.-Nr.: 7362 EAN/GTIN: 4004675073624 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Express 735. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2. Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Metallmine. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Weitere Informationen: | | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Verwendung für Produkt: | Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform Plug+Play, sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System | Herstellerprodukttyp: | Express 735 | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | Material des Schaftes: | Metallmine | Beschreibung der Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann | Strichstärke: | M | dokumentenecht: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreibermine | Länge: | 98 | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine ISO-Format G2 | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Produkt-Typbezeichnung: | Express 735 | Produkttypbezeichnung: | Express 735 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |