Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Loox, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-transp., 2er Blisterkarte


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Kugelschreiber Loox, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-transp., 2er Blisterkarte
Kugelschreiber Loox, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-transp., 2er Blisterkarte
Kugelschreiber Loox, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-transp., 2er Blisterkarte
Kugelschreiber Loox, M, blau, Farbe des Schaftes: blau-transp., 2er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-73550
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     73550
EAN/GTIN:
     4004675031211
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Loox. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Mine 774 mit verschleißfester Edelstahlspitze (ISO 12757-2). Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone. Clip: Metall, silber. Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: blau-transparent. 2er Blisterkarte.
Weitere Informationen:
Farbe des Schaftes:
blau-transparent
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
M
Material des Schaftes:
Kunststoff
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Farbe des Clips:
silber
Material des Clips:
Metall
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Produkt-Typbezeichnung:
Loox
Typbezeichnung der Mine:
Mine 774 mit verschleißfester Edelstahlspitze (ISO 12757-2)
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Metallclip. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Loox
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,96*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,98* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 3,00*
€ 3,57
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,60*
€ 3,09
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,50*
€ 2,98
pro Packung
ab 125 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,96*
€ 2,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.