Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, blau, 1er Blisterkarte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, blau, 1er Blisterkarte
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, blau, 1er Blisterkarte
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, blau, 1er Blisterkarte
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, blau, 1er Blisterkarte
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, blau, 1er Blisterkarte
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, blau, 1er Blisterkarte
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, XB, blau, 1er Blisterkarte
Artikel-Nr.:
     C1110-73323
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     73323
EAN/GTIN:
     4004675111067
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Slider Xite, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Slider 710 mit verschleißfester Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: aus 70% biobasiertem Kunststoff, Clip: Metall, silber, Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: weiß-blau, 1er Blisterkarte
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
XB
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Xite
Mine auswechselbar:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Material des Clips:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
aus 70% biobasiertem Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Typbezeichnung der Mine:
Slider 710 mit verschleißfester Edelstahlspitze
Farbe des Schaftes:
weiß-blau
Farbe des Clips:
silber
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Slider Xite
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.