| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-73251 Herst.-Nr.: 73251 EAN/GTIN: 4004675080738 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Rave. Druckmechanik. Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, schwarz, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Oberfläche. Clip: Metall, silber. Ergonomische Form. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Farbe des Schaftes: cyan-schwarz. 1er Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Ergonomische Form. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Farbe des Schaftes: | cyan-schwarz | Strichstärke: | XB | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Rave | Typbezeichnung der Mine: | Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Clips: | silber | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Material des Clips: | Metall | Mine auswechselbar: | Ja | Material des Schaftes: | Kunststoff | Ausführung der Griffzone: | gummierte Oberfläche | dokumentenecht: | Ja | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Slider Rave |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |