Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Express 225, Großraummine in Premium-Ausführung, Ausführung Mine: dokumentenecht, M, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Express 225, Großraummine in Premium-Ausführung, Ausführung Mine: dokumentenecht, M, grün
Kugelschreibermine Express 225, Großraummine in Premium-Ausführung, Ausführung Mine: dokumentenecht, M, grün
Kugelschreibermine Express 225, Großraummine in Premium-Ausführung, Ausführung Mine: dokumentenecht, M, grün
Kugelschreibermine Express 225, Großraummine in Premium-Ausführung, Ausführung Mine: dokumentenecht, M, grün
Kugelschreibermine Express 225, Großraummine in Premium-Ausführung, Ausführung Mine: dokumentenecht, M, grün
Artikel-Nr.:
     C1110-7014
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     7014
EAN/GTIN:
     4004675070142
Suchbegriffe:
Großraummine Kuli
Kugelschreiber-Großraummine
Kugelschreibergroßraummine
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreibermine Express 225, Verwendung für Produkt: Ersatzmine für Kugelschreiber K1, Typbezeichnung der Mine: Großraummine in Premium-Ausführung, Ausführung Mine: M, grün, dokumentenecht, Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G1, Material des Schaftes: Metall, Länge: 107 mm, Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine in Premium-Ausführung
dokumentenecht:
Ja
Material des Schaftes:
Metall
Länge:
107
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Produkt-Typbezeichnung:
Express 225
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
ISO 12757-2 G1
Strichstärke:
M
Verwendung für Produkt:
Ersatzmine für Kugelschreiber K1
Beschreibung der Besonderheiten:
Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 G1
Produkttypbezeichnung:
Express 225
... > Minen > 225 > 50-225
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.