| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-7011 Herst.-Nr.: 7011 EAN/GTIN: 4004675070111 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Express 225, Verwendung für Produkt: Ersatzmine für Kugelschreiber K1, Typbezeichnung der Mine: Großraummine in Premium-Ausführung, Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G1, Material des Schaftes: Metall, Länge: 107 mm, Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann Weitere Informationen: | | Strichstärke: | M | Länge: | 107 | Beschreibung der Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann | Produkt-Typbezeichnung: | Express 225 | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 G1 | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine in Premium-Ausführung | Verwendung für Produkt: | Ersatzmine für Kugelschreiber K1 | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Material des Schaftes: | Metall | dokumentenecht: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Express 225 | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 G1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |