| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-4120 Herst.-Nr.: 4120 EAN/GTIN: 4004675041203 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Klick-Fix-Pen. Typbezeichnung der Mine: Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar. Ausführung Stift: Kunststoff. Kugelschreiber mit Teleschnur an Klemmbacken. Selbstklebend an Kasse, Telefon, im Auto etc. Klemmbacken in jede Position drehbar. Farbe des Schaftes: weiß-blau. 1er Blisterkarte. Weitere Informationen: | | Ausführung der Griffzone: | Klick-Fix mit Drehraste, selbstklebend | Typbezeichnung der Mine: | Express 775 mit verschleißfester Edelstahlspitze | Mine auswechselbar: | Ja | Farbe des Schaftes: | weiß-blau | Material des Schaftes: | Kunststoff | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Strichstärke: | M | Beschreibung der Besonderheiten: | Kugelschreiber mit Teleschnur an Klemmbacken. Selbstklebend an Kasse, Telefon, im Auto etc. Klemmbacken in jede Position drehbar | dokumentenecht: | Ja | Produkt-Typbezeichnung: | Klick-Fix-Pen | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Ausführung der Vorschubmechanik: | xx | Produkttypbezeichnung: | Klick-Fix-Pen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einweg-Kugelschreiber, Einweg-Kuli, Einwegkugelschreiber, Einwegkuli, Kugelschreiber-Ständer, Kugelschreiberständer, Schwebestift, Standkugelschreiber, Tischkugelschreiber, druckkugelschreiber blau 1mm, kugelschreiber ständer, kugelschreiber-ständer blau |
| | |
| |