| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-3401 Herst.-Nr.: 3401 EAN/GTIN: 4004675034014 |
| |
|
| | |
| Druckkugelschreiber OPTIMA mit robusten Funktions- und Zierelementen aus Metall. Auswechselbare Großraummine EXPRESS 735 im "G2-Format" mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G2, dokumentenecht. Universelle Minenpassform für SCHNEIDER-Minen EXPRESS 735, 740, 775, Gelmine GELION 39 und Minen SLIDER 755, 757. Strichstärke: M. Schreibfarbe: schwarz. Schaftfarbe: schwarz-transparent. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Ja | Mine auswechselbar: | Ja | Typbezeichnung der Mine: | Großraummine EXPRESS 735 im "G2-Format" mit verschleißfester Edelstahlspitze, ISO 12757-2 G2 | Material des Schaftes: | Kunststoffschaft mit robusten Funktions- und Zierelementen aus Metall | Material des Clips: | Stahlclip und Metalldrücker | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Artikelbezeichnung: | Druckkugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | OPTIMA | Ausführung der Vorschubmechanik: | Druckmechanik | Strichstärke: | M | Beschreibung der Besonderheiten: | Universelle Minenpassform für SCHNEIDER-Minen EXPRESS 735, 740, 775, Gelmine GELION 39 und Minen SLIDER 755, 757 | Universelle Minenpassform für Schneider-Minen Express 735, 740, 775, Gelmine Gelion 39 und Minen Slider 755, 757 | Farbe des Schaftes: | schwarz-transparent | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | OPTIMA |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |