Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Display Kugelschreiber Slider Edge Colour/Pastell, 120 Teile, Pappe


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Display Kugelschreiber Slider Edge Colour/Pastell, 120 Teile, Pappe
Display Kugelschreiber Slider Edge Colour/Pastell, 120 Teile, Pappe
Display Kugelschreiber Slider Edge Colour/Pastell, 120 Teile, Pappe
Display Kugelschreiber Slider Edge Colour/Pastell, 120 Teile, Pappe
Display Kugelschreiber Slider Edge Colour/Pastell, 120 Teile, Pappe
Artikel-Nr.:
     C1110-305501
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     305501
EAN/GTIN:
     4004675138903
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
Schreibgeräte-Display
schneider kugelschreiber
Display Kugelschreiber Slider Edge Colour / Pastell. Ausführung des Inhalts des Displays: je 17x schwarz, blau, je 6x rot, flamingo, mint, ocean, je 4x grün, gelb, orange, braun, h.-blau, h.-grün, peach, blush, baby blue, je 8x violett, pink, je 5x rose, lilac. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 160 x 305 x 203 mm. Farbe: tiefblau.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Display
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber Slider Edge Colour / Pastell
Höhe:
305
Farbe:
tiefblau
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
Anzahl der Teile ohne Zugaben:
120
Material des Displays:
Pappe
Ausführung des Inhalts des Displays:
je 17x schwarz, blau, je 6x rot, flamingo, mint, ocean, je 4x grün, gelb, orange, braun, h.-blau, h.-grün, peach, blush, baby blue, je 8x violett, pink, je 5x rose, lilac
Breite:
160
Tiefe:
203
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber Slider Edge Colour / Pastell
Ausführung des Inhaltes (Anzeige):
je 17x schwarz, blau, je 6x rot, flamingo, mint, ocean, je 4x grün, gelb, orange, braun, h.-blau, h.-grün, peach, blush, baby blue, je 8x violett, pink, je 5x rose, lilac
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,062*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 120 Stück (ab € 0,75885* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 121,1724*
€ 144,19516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 120,4428*
€ 143,32693
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,3924*
€ 136,12696
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,442*
€ 124,28598
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,062*
€ 108,36378
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.