| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-304251 Herst.-Nr.: 304251 EAN/GTIN: 4004675126962 |
| |
|
| | |
| Display Kugelschreiber K20 Icy Colours. Ausführung des Inhalts des Displays: 100 x Kugelschreiber K20 Icy Colours sortiert. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 160 x 305 x 203 mm. Farbe: tiefblau. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Display | Breite: | 160 | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 100 | Ausführung des Inhalts des Displays: | 100 x Kugelschreiber K20 Icy Colours sortiert | Farbe: | tiefblau | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber K20 Icy Colours | Höhe: | 305 | Tiefe: | 203 | Beschreibung der Besonderheiten: | Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Material des Displays: | Pappe | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 100 x Kugelschreiber K20 Icy Colours sortiert | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber K20 Icy Colours |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |