| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-304021 Herst.-Nr.: 304021 EAN/GTIN: 4004675125132 |
| |
|
| | |
| Display Kugelschreiber Slider Rave. Ausführung des Inhalts des Displays: Kugelschreiber Slider Rave 15x blau, 10x schwarz, 3x rot, 2x grün. Ausführung der Sortimentszugabe: Testblock. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 160 x 305 x 203 mm. Farbe: tiefblau. Weitere Informationen: | | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 30 | Höhe: | 305 | Ausführung des Inhalts des Displays: | Kugelschreiber Slider Rave 15x blau, 10x schwarz, 3x rot, 2x grün | Tiefe: | 203 | Breite: | 160 | Artikelbezeichnung: | Display | Ausführung der Sortimentszugabe: | Testblock | Farbe: | tiefblau | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber Slider Rave | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Material des Displays: | Pappe | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | Kugelschreiber Slider Rave 15x blau, 10x schwarz, 3x rot, 2x grün | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Slider Rave |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |