| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-304001 Herst.-Nr.: 304001 EAN/GTIN: 4004675125071 |
| |
|
| | |
| Display Kugelschreiber Slider Xite. Ausführung des Inhalts des Displays: 30x Slider Xite (10x schwarz, 3x rot, 15x blau, 2x grün). Ausführung der Sortimentszugabe: Testblock. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach. Material des Displays: Pappe. Größe (B x H x T): 160 x 305 x 203 mm. Farbe: tiefblau. Weitere Informationen: | | Farbe: | tiefblau | Ausführung des Inhalts des Displays: | 30x Slider Xite (10x schwarz, 3x rot, 15x blau, 2x grün) | Breite: | 160 | Produkt-Typbezeichnung: | Kugelschreiber Slider Xite | Tiefe: | 203 | Ausführung der Sortimentszugabe: | Testblock | Anzahl der Teile ohne Zugaben: | 30 | Artikelbezeichnung: | Display | Material des Displays: | Pappe | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach | Höhe: | 305 | Ausführung des Inhaltes (Anzeige): | 30x Slider Xite (10x schwarz, 3x rot, 15x blau, 2x grün) | Produkttypbezeichnung: | Kugelschreiber Slider Xite |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |