Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine Express 785, dokumentenecht, M, blau, Etui


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine Express 785, dokumentenecht, M, blau, Etui
Kugelschreibermine Express 785, dokumentenecht, M, blau, Etui
Kugelschreibermine Express 785, dokumentenecht, M, blau, Etui
Kugelschreibermine Express 785, dokumentenecht, M, blau, Etui
Kugelschreibermine Express 785, dokumentenecht, M, blau, Etui
Kugelschreibermine Express 785, dokumentenecht, M, blau, Etui
Artikel-Nr.:
     C1110-178603
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     178603
EAN/GTIN:
     4004675010704
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine Express 785. Verwendung für Produkt: Passt in Kugelschreiber mit dem Cross-Format. Typbezeichnung der Mine: Cross-Format mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 H. Material des Schaftes: Metallmine. Länge: 116 mm. Etui.
Weitere Informationen:
Länge:
116
Typbezeichnung der Mine:
Cross-Format mit verschleißfester Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreibermine
Strichstärke:
M
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
ISO 12757-2 H
dokumentenecht:
Ja
Verwendung für Produkt:
Passt in Kugelschreiber mit dem Cross-Format
Beschreibung der Besonderheiten:
dokumentenecht
Herstellerprodukttyp:
Express 785
Material des Schaftes:
Metallmine
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
ISO 12757-2 H
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibermine
Produkt-Typbezeichnung:
Express 785
Produkttypbezeichnung:
Express 785
... > Minen > 785 > 50-785
Weitere Suchbegriffe: kugelschreiber mine
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,64*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.