Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 639-025268001 Herst.-Nr.: 176513 EAN/GTIN: 4004675038968 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Office 765. Verwendung für Produkt: Ersatzmine für Schneider Kugelschreiber K15, Office und Fave. Typbezeichnung der Mine: Metallmine im Format X20 mit Jumbospitze. Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 107 mm. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 | Typbezeichnung der Mine: | Metallmine im Format X20 mit Jumbospitze | Länge: | 107 | Strichstärke: | M | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Material des Schaftes: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Produkt-Typbezeichnung: | Office 765 | Verwendung für Produkt: | Ersatzmine für Schneider Kugelschreiber K15, Office und Fave | dokumentenecht: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Office 765 | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Deko-Marker, Dekomarker, Fenster-Marker, Fenstermarker, Kreide-Marker, Kreidemarker, Windowmarker, Kugelschreiber, Kuli, Kugelschreiber-Mine, Kugelschreiberminen, Kuli-Mine, Kulimine, Standard-Kugelschreibermine, Standardkugelschreibermine, acryl marker |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 639 | | | | | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,14* | € 0,268* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,18* | € 0,33* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,17* | € 0,36* | | | | | | | | | | pro Packung | € 6,95* | ab € 1,03* | € 1,94* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | € 5,95* | ab € 1,06* | € 1,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 639 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 639 | | Versand: Lager 639 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 14,00* | € 4,99* |
Mindestbestellwert: € 14,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 639 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|