Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1682-313015730 Herst.-Nr.: 176512 EAN/GTIN: 4004675038937 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Office 765. Verwendung für Produkt: Ersatzmine für Schneider Kugelschreiber K15, Office und Fave. Typbezeichnung der Mine: Metallmine im Format X20 mit Jumbospitze. Ausführung Mine: M, rot, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2. Material des Schaftes: Metall. Länge: 107 mm. Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | rot | Typbezeichnung der Mine: | Metallmine im Format X20 mit Jumbospitze | Strichstärke: | M | Material des Schaftes: | Metall | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Produkt-Typbezeichnung: | Office 765 | Länge: | 107 | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 | Verwendung für Produkt: | Ersatzmine für Schneider Kugelschreiber K15, Office und Fave | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 | Produkttypbezeichnung: | Office 765 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1682 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,106* | € 0,207* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,99* | ab € 0,139* | € 0,272* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,143* | € 0,318* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,18* | € 0,34* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,219* | € 0,419* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1682 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 2,07* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1682 | | Versand: Lager 1682 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|