| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-175601 Herst.-Nr.: 175601 EAN/GTIN: 4004675056689 |
| |
|
| | |
| Kugelschreibermine Slider 755. Verwendung für Produkt: Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform "Plug & Play", sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System. Typbezeichnung der Mine: Internationale Großraummine im G2-Format mit revolutionärer ViscoGlide®-Technologie. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: ISO 12757-2 G2. Material des Schaftes: Metallmine. Länge: 98 mm. Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann. Weitere Informationen: | | Typbezeichnung der Mine: | Internationale Großraummine im G2-Format mit revolutionärer ViscoGlide®-Technologie | Artikelbezeichnung: | Kugelschreibermine | Länge: | 98 | Produkt-Typbezeichnung: | Slider 755 | Strichstärke: | M | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm: | ISO 12757-2 G2 | Verwendung für Produkt: | Passend in alle Schneider Kugelschreiber-Modelle und Gelschreiber mit universeller Passform "Plug & Play", sowie viele am Markt befindliche Kugelschreiber mit G2-System | Beschreibung der Besonderheiten: | Die verschleißfeste Edelstahlspitze garantiert, dass der große Pasteninhalt vollständig und schmierfrei genutzt werden kann | dokumentenecht: | Ja | Material des Schaftes: | Metallmine | Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO): | ISO 12757-2 G2 | Produkttypbezeichnung: | Slider 755 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |