Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, pink, Schaftfarbe: cyan
Artikel-Nr.:
     C1110-154509
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     154509
EAN/GTIN:
     4004675122278
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, pink, Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung, Clip: , Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff, Farbe des Schaftes: cyan
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Schaftes:
cyan
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
XB
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Beschreibung der Besonderheiten:
Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Link-It
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Slider Link-It
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,54614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 4,7907*
€ 5,70093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,1107*
€ 4,89173
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,8107*
€ 4,53473
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,6907*
€ 4,39193
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 3,65*
€ 4,3435
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,56*
€ 4,2364
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,69*
€ 3,2011
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.