Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, XB, grün, Schaftfarbe: cyan
Artikel-Nr.:
     C1110-154504
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     154504
EAN/GTIN:
     4004675122148
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
schneider kugelschreiber grün
kugelschreiber
Kugelschreiber Slider Link-It, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, grün, Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung, Clip: , Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff, Farbe des Schaftes: cyan
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Nein
Strichstärke:
XB
Material des Schaftes:
gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
Farbe des Schaftes:
cyan
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Link-It
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Der erste Kugelschreiber, der sich durch ein cleveres System beliebig kombinieren lässt. Mit Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Gehäuse aus > 85 % biobasiertem Kunststoff
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Slider Link-It
Weitere Suchbegriffe: schneider kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,54*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.