Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Edge Pastell, XB, sortiert, 8er Stiftebox


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, XB, sortiert, 8er Stiftebox
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, XB, sortiert, 8er Stiftebox
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, XB, sortiert, 8er Stiftebox
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, XB, sortiert, 8er Stiftebox
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, XB, sortiert, 8er Stiftebox
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, XB, sortiert, 8er Stiftebox
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, XB, sortiert, 8er Stiftebox
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, XB, sortiert, 8er Stiftebox
Artikel-Nr.:
     C1110-152289
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152289
EAN/GTIN:
     4004675138347
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Edge Pastell. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, sortiert. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-sortiert. 8er Stiftebox (peach, blush, rose, flamingo, lilac, baby blue, mint, ocean).
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Edge Pastell
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
Farbe des Schaftes:
cyan-sortiert
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
sortiert
Mine auswechselbar:
Nein
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Strichstärke:
XB
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Produkttypbezeichnung:
Slider Edge Pastell
Clip vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,28*
€ 6,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.