Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Edge Pastell, Kappenmodell, XB, flamingo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, Kappenmodell, XB, flamingo
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, Kappenmodell, XB, flamingo
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, Kappenmodell, XB, flamingo
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, Kappenmodell, XB, flamingo
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, Kappenmodell, XB, flamingo
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, Kappenmodell, XB, flamingo
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, Kappenmodell, XB, flamingo
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, Kappenmodell, XB, flamingo
Kugelschreiber Slider Edge Pastell, Kappenmodell, XB, flamingo
Artikel-Nr.:
     C1110-152222
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152222
EAN/GTIN:
     4004675138194
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Edge Pastell. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, flamingo. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-flamingo.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
dokumentenecht:
Nein
Material des Schaftes:
gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Edge Pastell
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
XB
Farbe des Schaftes:
cyan-flamingo
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
Mine auswechselbar:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
flamingo
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Slider Edge Pastell
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.