| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-152220 Herst.-Nr.: 152220 EAN/GTIN: 4004675140821 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Edge Pastell. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, sortiert. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-sortiert. 10er Stiftebox (je 1x peach, blush, flamingo, lilac, baby blue, ocean, je 2x rose, mint). Weitere Informationen: | | Material des Schaftes: | gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung | dokumentenecht: | Nein | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Edge Pastell | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Schaftes: | cyan-sortiert | Strichstärke: | XB | Clip vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Slider Edge Pastell |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |