| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-152210 Herst.-Nr.: 152210 EAN/GTIN: 4004675076083 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, hellblau, Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: cyan-hellblau Weitere Informationen: | | dokumentenecht: | Nein | Farbe des Schaftes: | cyan-hellblau | Material des Schaftes: | gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Edge | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Strichstärke: | XB | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | hellblau | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Mine auswechselbar: | Nein | Clip vorhanden: | Nein | Produkttypbezeichnung: | Slider Edge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |