Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, XB, orange, Schaftfarbe: cyan-orange
Artikel-Nr.:
     C1110-152206
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152206
EAN/GTIN:
     4004675075963
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, orange, Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: cyan-orange
Weitere Informationen:
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
orange
Clip vorhanden:
Nein
Kappe umsteckbar:
Ja
Material des Schaftes:
gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
Herstellerproduktbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Schaftes:
cyan-orange
Beschreibung der Besonderheiten:
Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar
Herstellerprodukttyp:
Slider Edge
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Strichstärke:
XB
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Edge
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Slider Edge
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.