Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, M, blau, Schaftfarbe: cyan-blau
Artikel-Nr.:
     C1110-152103
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152103
EAN/GTIN:
     4004675075789
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Edge. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, blau. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Edge
dokumentenecht:
Nein
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Strichstärke:
M
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
Farbe des Schaftes:
cyan-blau
Material des Schaftes:
gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
Mine auswechselbar:
Nein
Clip vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
Slider Edge
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,60*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.