| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-152101 Herst.-Nr.: 152101 EAN/GTIN: 4004675075727 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht, Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar, Farbe des Schaftes: cyan-schwarz Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Nein | Kappe umsteckbar: | Ja | dokumentenecht: | Ja | Herstellerprodukttyp: | Slider Edge | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Strichstärke: | M | Material des Schaftes: | gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 83% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Kappe umsteckbar | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Farbe des Schaftes: | cyan-schwarz | Mine auswechselbar: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Edge | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkttypbezeichnung: | Slider Edge |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |