Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Kugelschreiber Slider Edge, Kappenmodell, F, schwarz, Schaftfarbe: cyan-schwarz
Artikel-Nr.:
     C1110-152001
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     152001
EAN/GTIN:
     4004675075635
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Edge. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: F, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-schwarz.
Weitere Informationen:
Strichstärke:
F
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Rollt nicht weg und passt ideal in Schüler-Etuis und flache Schubladen. Kappe umsteckbar
dokumentenecht:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
gummierter Dreikantschaft für entspannte und sichere Schreibhaltung
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Edge
Mine auswechselbar:
Nein
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Farbe des Schaftes:
cyan-schwarz
Produkttypbezeichnung:
Slider Edge
Clip vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.