Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, blau, 6er Etui (+ 1x Rave blau gratis)
Artikel-Nr.:
     C1110-151277
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151277
EAN/GTIN:
     4004675097187
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. 6er Etui (blau + 1x Slider Rave blau gratis).
Weitere Informationen:
Strichstärke:
XB
Material des Clips:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Farbe des Clips:
transparent
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
dokumentenecht:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 0,64715* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,37*
€ 8,77
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,45*
€ 7,68
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,11*
€ 7,27
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 6,04*
€ 7,19
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 6,02*
€ 7,16
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,68*
€ 6,76
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,53*
€ 5,39
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.