Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, XB, schwarz, 6er Etui (+ 1x Rave schwarz gratis)


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, XB, schwarz, 6er Etui (+ 1x Rave schwarz gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, schwarz, 6er Etui (+ 1x Rave schwarz gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, schwarz, 6er Etui (+ 1x Rave schwarz gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, schwarz, 6er Etui (+ 1x Rave schwarz gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, schwarz, 6er Etui (+ 1x Rave schwarz gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, schwarz, 6er Etui (+ 1x Rave schwarz gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, schwarz, 6er Etui (+ 1x Rave schwarz gratis)
Kugelschreiber Slider Basic, XB, schwarz, 6er Etui (+ 1x Rave schwarz gratis)
Artikel-Nr.:
     C1110-151276
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151276
EAN/GTIN:
     4004675096906
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie. 6er Etui (schwarz + 1x Slider Rave schwarz gratis).
Weitere Informationen:
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Farbe des Clips:
transparent
Strichstärke:
XB
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Material des Clips:
Kunststoff
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Mine auswechselbar:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff
dokumentenecht:
Ja
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 7 Stück (ab € 0,65143* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 7,35*
€ 8,75
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,42*
€ 7,64
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 6,12*
€ 7,28
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,98*
€ 7,12
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 5,97*
€ 7,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,56*
€ 5,43
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.