Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Kugelschreiber Slider Basic, Kappenmodell, XB, violett, Schaftfarbe: transparent
Artikel-Nr.:
     C1110-151208
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     151208
EAN/GTIN:
     4004675054135
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Slider Basic. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, violett. Ausführung Stift: Kunststoff, gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung. Clip: Kunststoff, transparent. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: transparent mit Dekorfolie.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Slider Basic
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
violett
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze
Strichstärke:
XB
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone für sichere Schreibhaltung
Farbe des Clips:
transparent
Beschreibung der Besonderheiten:
Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Transparente Kappe mit Clip, umsteckbar
Farbe des Schaftes:
transparent mit Dekorfolie
Material des Clips:
Kunststoff
Material des Schaftes:
Kunststoff
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Slider Basic
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,76*
€ 0,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.