| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-150601 Herst.-Nr.: 150601 EAN/GTIN: 4004675004581 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Tops 505. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Mine mit verschleißfester Edelstahlspitze. Ausführung Mine: M, schwarz, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Kunststoff, schwarz. Kugelschreiber mit umsteckbarer Clipkappe. Großer Pasteninhalt kann vollständig genutzt werden. Farbe des Schaftes: transparent. Weitere Informationen: | | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | schwarz | Farbe des Clips: | schwarz | Typbezeichnung der Mine: | Mine mit verschleißfester Edelstahlspitze | Beschreibung der Besonderheiten: | Kugelschreiber mit umsteckbarer Clipkappe. Großer Pasteninhalt kann vollständig genutzt werden | Herstellerprodukttyp: | Tops 505 | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Material des Schaftes: | Kunststoff | Strichstärke: | M | Material des Clips: | Kunststoff | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Farbe des Schaftes: | transparent | Mine auswechselbar: | Nein | dokumentenecht: | Ja | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Tops 505 | Produkttypbezeichnung: | Tops 505 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |