|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1110-150293 Herst.-Nr.: 150293 EAN/GTIN: 4004675065445 |
| |
|
|  |  |
 | Kugelschreiber Slider Memo XB, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, sortiert, Ausführung Stift: Kunststoff gummiert, Clip: Metall, silber, Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche, Farbe des Schaftes: cyan-sortiert, 3er Etui (schwarz, rot, blau) Weitere Informationen:  |  | Material des Schaftes: | Kunststoff gummiert | Farbe des Schaftes: | cyan-sortiert | Clip vorhanden: | Ja | Kappe umsteckbar: | Ja | Beschreibung der Besonderheiten: | Umwelt- und ressourcenschonend mit einem *Gehäuse aus 85% recyceltem Kunststoff hergestellt. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | dokumentenecht: | Nein | Material des Clips: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | sortiert | Strichstärke: | XB | Herstellerprodukttyp: | Slider Memo XB | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Herstellerproduktbezeichnung: | Kugelschreiber | Farbe des Clips: | silber | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Memo XB | Produkttypbezeichnung: | Slider Memo XB |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |