| |
|
| Artikel-Nr.: C1110-150275 Herst.-Nr.: 150275 EAN/GTIN: 4004675150370 |
| |
|
| | |
| Kugelschreiber Slider Memo XB. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze. Ausführung Mine: XB, blau. Ausführung Stift: Kunststoff gummiert. Clip: Metall, silber. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche. Kappe mit Metallclip, umsteckbar. Farbe des Schaftes: cyan-blau. 5er Box (4x KS Memo + 1x KS Rave XB blau gratis). Weitere Informationen: | | Material des Clips: | Metall | Schreibfarbe von Schreibgeräten: | blau | Typbezeichnung der Mine: | Paste mit Viscoglide®-Technologie, verschleißfeste Edelstahlspitze | Farbe des Clips: | silber | Material des Schaftes: | Kunststoff gummiert | dokumentenecht: | Nein | Produkt-Typbezeichnung: | Slider Memo XB | Farbe des Schaftes: | cyan-blau | Beschreibung der Besonderheiten: | Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schnelltrocknend und wischfest beim Übermarkieren mit Textmarker. Ergonomische Form mit gummierter Oberfläche. Kappe mit Metallclip, umsteckbar | Strichstärke: | XB | Artikelbezeichnung: | Kugelschreiber | Mine auswechselbar: | Nein | Ausführung der Vorschubmechanik: | Kappenmodell | Clip vorhanden: | Ja | Produkttypbezeichnung: | Slider Memo XB |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |