Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Ausführung Mine: M, blau, Farbe des Schaftes: sortiert
Artikel-Nr.:
     C1110-132900
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     132900
EAN/GTIN:
     4004675038678
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Office, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Mine 770 mit Edelstahlspitze, Ausführung Mine: M, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: Metall, silber, Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: sortiert
Weitere Informationen:
Ausführung der Griffzone:
Zierring und Drücker aus Metall
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Farbe des Clips:
silber
Strichstärke:
M
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Beschreibung der Besonderheiten:
Stabiler Metallclip. Ersatzminen Office 765 und Express 775. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach
Produkt-Typbezeichnung:
Office
Material des Schaftes:
Kunststoff
Typbezeichnung der Mine:
Mine 770 mit Edelstahlspitze
Mine auswechselbar:
Ja
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Material des Clips:
Metall
Farbe des Schaftes:
sortiert
dokumentenecht:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Office
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,30*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,18*
€ 49,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.