Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelmine Gelion+ Refill, Großraummine ISO-Format G2, Ausführung Mine: grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelmine Gelion+ Refill, Großraummine ISO-Format G2, Ausführung Mine: grün
Gelmine Gelion+ Refill, Großraummine ISO-Format G2, Ausführung Mine: grün
Gelmine Gelion+ Refill, Großraummine ISO-Format G2, Ausführung Mine: grün
Gelmine Gelion+ Refill, Großraummine ISO-Format G2, Ausführung Mine: grün
Gelmine Gelion+ Refill, Großraummine ISO-Format G2, Ausführung Mine: grün
Gelmine Gelion+ Refill, Großraummine ISO-Format G2, Ausführung Mine: grün
Artikel-Nr.:
     C1110-103904
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     103904
EAN/GTIN:
     4004675032836
Suchbegriffe:
Gel-Mine
Gelmine
Gelschreiber-Mine
Gelschreibermine
Gelmine Gelion+ Refill, Verwendung für Produkt: Gelschreiber Gelion+ sowie alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate mit G2-Minenausstattung, Typbezeichnung der Mine: Großraummine ISO-Format G2, Art der Schreibflüssigkeit: Geltinte, Ausführung Mine: verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl, 0.4 mm, grün, High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform
Weitere Informationen:
Ausführung der Spitze:
verschleißfeste Jumbospitze aus Edelstahl
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte
Typbezeichnung der Mine:
Großraummine ISO-Format G2
Herstellerproduktbezeichnung:
Gel-Tintenrollermine
lichtbeständig gegeben:
Nein
Strichstärke:
0.4 mm
Herstellerprodukttyp:
Gelion+ Refill
Beschreibung der Besonderheiten:
High Performance Gel für extrem leichtes und flüssiges Schreiben. Schnelltrocknende Tinte verhindert ein Verwischen der Schrift. Hervorragend auch für Linkshänder geeignet. Universelle Plug+Play-Passform
Verwendung für Produkt:
Gelschreiber Gelion+ sowie alle Schneider-Kugelschreiber mit Plug+Play-System und viele andere Fabrikate mit G2-Minenausstattung
dokumentenecht:
Nein
wasserfest:
Nein
Artikelbezeichnung:
Gel-Tintenrollermine
Produkt-Typbezeichnung:
Gelion+ Refill
Produkttypbezeichnung:
Gelion+ Refill
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,71*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.