Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Vizz, M, pink, Farbe des Schaftes: pink-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Vizz, M, pink, Farbe des Schaftes: pink-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, pink, Farbe des Schaftes: pink-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, pink, Farbe des Schaftes: pink-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, pink, Farbe des Schaftes: pink-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, pink, Farbe des Schaftes: pink-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, pink, Farbe des Schaftes: pink-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, pink, Farbe des Schaftes: pink-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, pink, Farbe des Schaftes: pink-transparent
Artikel-Nr.:
     C1110-102209
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     102209
EAN/GTIN:
     4004675129666
Suchbegriffe:
Kugelschreiber
Kuli
schneider kugelschreiber rosa
kugelschreiber
Kugelschreiber Vizz, Kappenmodell, Typbezeichnung der Mine: Paste mit innovativer Gelco®-Technologie, Ausführung Mine: M, pink, Ausführung Stift: Kunststoff, Clip: Kunststoff, pink, Das Gehäuse besteht aus 94 % recyceltem Kunststoff. Für überraschend leichtes und schnelles Schreiben, Farbe des Schaftes: pink-transparent
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Gehäuse besteht aus 94 % recyceltem Kunststoff. Für überraschend leichtes und schnelles Schreiben
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
pink
Material des Schaftes:
Kunststoff
Material des Clips:
Kunststoff
Strichstärke:
M
Produkt-Typbezeichnung:
Vizz
Farbe des Clips:
pink
Farbe des Schaftes:
pink-transparent
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit innovativer Gelco®-Technologie
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Nein
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Produkttypbezeichnung:
Vizz
Weitere Suchbegriffe: schneider kugelschreiber
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 75.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.