Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber Vizz, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber Vizz, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-transparent
Kugelschreiber Vizz, M, grün, Farbe des Schaftes: grün-transparent
Artikel-Nr.:
     C1110-102204
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     102204
EAN/GTIN:
     4004675129574
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Kugelschreiber Vizz. Kappenmodell. Typbezeichnung der Mine: Paste mit innovativer Gelco®-Technologie. Ausführung Mine: M, grün, dokumentenecht. Ausführung Stift: Kunststoff. Clip: Kunststoff, grün. Das Gehäuse besteht aus 94 % recyceltem Kunststoff. Für überraschend leichtes und schnelles Schreiben. Farbe des Schaftes: grün-transparent.
Weitere Informationen:
Material des Schaftes:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
Vizz
Farbe des Clips:
grün
Strichstärke:
M
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
grün
Beschreibung der Besonderheiten:
Das Gehäuse besteht aus 94 % recyceltem Kunststoff. Für überraschend leichtes und schnelles Schreiben
Farbe des Schaftes:
grün-transparent
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Artikelbezeichnung:
Kugelschreiber
Typbezeichnung der Mine:
Paste mit innovativer Gelco®-Technologie
Material des Clips:
Kunststoff
Mine auswechselbar:
Nein
dokumentenecht:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Vizz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,23*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.