Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korrekturroller White Line RT, mit Druckmechanik, 6m x 4mm, umweltfreundlich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korrekturroller White Line RT, mit Druckmechanik, 6m x 4mm, umweltfreundlich
Korrekturroller White Line RT, mit Druckmechanik, 6m x 4mm, umweltfreundlich
Korrekturroller White Line RT, mit Druckmechanik, 6m x 4mm, umweltfreundlich
Korrekturroller White Line RT, mit Druckmechanik, 6m x 4mm, umweltfreundlich
Artikel-Nr.:
     C1109-8088
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     8088
EAN/GTIN:
     4902505346194
Suchbegriffe:
Abdeckbandabroller
Korrektur-Roller
Korrekturroller
korrekturroller begreen 4mm 6m
Korrekturroller White Line RT mit Druckmechanik. Weiß deckendes, sofort überschreibbares Korrekturband. Leichtes Abrollen, kein extremer Druck nötig. Gut haftend. Mit Druckmechanik zum Ein- und Ausfahren der Korrekturspitze. Mit passendem Korrekturband (2178) nachfüllbar. Umweltfreundlich: Besteht zu 88% aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 75%, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Produkte. Gehäusefarbe: Grün-transluzent. Maße des Bandes (LxB): 6 m x 4,0 mm.
Weitere Informationen:
Lieferanten-Name:
Pilot
ohne Lösungsmittel:
Ja
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
White Line
Höhe:
4
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
Länge:
6 | 6000
Farbe:
weiß
Beschreibung der Besonderheiten:
Umweltfreundlich: Besteht zu 88 % aus recyceltem Material (exkl. Verbrauchsmaterial). Recyclingmaterial + 3-maliges Nachfüllen reduziert die CO2-Bilanz um 72 %, verglichen zum Neukauf der entsprechenden Produkte.
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Produkt-Typbezeichnung:
Korrekturroller
Garantie gewährt:
Nein
Gehäusefarbe:
grün
Länge des Bandes:
6
Clip vorhanden:
Nein
Breite des Bandes:
4
nachfüllbar:
Ja
Breite:
4
Hersteller-Name:
Pilot
Lieferanten-Artikelnummer:
8088
GTIN:
4902505346194
Hersteller Art. Nr.:
ETCE-25K-4G-BG
Produkttypbezeichnung:
Korrekturroller
Lieferantenname:
Pilot
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
8088
Herstellerartikelnummer:
ETCE-25K-4G-BG
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.