Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatz-Whiteboard Löscher für nicht magnetischen Whiteboard Schwamm, groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ersatz-Whiteboard Löscher für nicht magnetischen Whiteboard Schwamm, groß
Ersatz-Whiteboard Löscher für nicht magnetischen Whiteboard Schwamm, groß
Ersatz-Whiteboard Löscher für nicht magnetischen Whiteboard Schwamm, groß
Ersatz-Whiteboard Löscher für nicht magnetischen Whiteboard Schwamm, groß
Ersatz-Whiteboard Löscher für nicht magnetischen Whiteboard Schwamm, groß
Ersatz-Whiteboard Löscher für nicht magnetischen Whiteboard Schwamm, groß
Artikel-Nr.:
     C1109-5210
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     5210
EAN/GTIN:
     4902505407819
Suchbegriffe:
Radier-Gummi
Radierer
Radiergummi
Tafellöscher
Ersatzeinsatz für Tafelwischer. Farbe weiß. Zur Reinigung von Whiteboards.
Weitere Informationen:
Länge:
7
Farbe:
weiß
Höhe:
4,3
Beschreibung der Besonderheiten:
Ersatzschwamm für Tafelwischer
Breite:
14
Artikelbezeichnung:
Whiteboard Löscher
Hersteller Art. Nr.:
WBEHS-L
magnethaftend:
Nein
nachfüllbar:
Nein
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Garantie gewährt:
Nein
Hersteller-Name:
Pilot
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Gehäusefarbe:
blau
Produkt-Typbezeichnung:
Whiteboard Löscher
Lieferanten-Artikelnummer:
5210
GTIN:
4902505407819
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Löscher
Zolltarifnummer (TARIC):
39261000
Lieferantenartikelnummer:
5210
Herstellerartikelnummer:
WBEHS-L
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Herstellerprodukttyp:
Whiteboard Löscher
Herstellerproduktbezeichnung:
Whiteboard Löscher
Farbe des Gehäuses:
blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,12*
€ 10,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,57*
€ 7,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.