Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelschreiber G2 Penstylus, zum Schreiben auf Papier und Touchscreens, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gelschreiber G2 Penstylus, zum Schreiben auf Papier und Touchscreens, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Orange
Gelschreiber G2 Penstylus, zum Schreiben auf Papier und Touchscreens, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Orange
Gelschreiber G2 Penstylus, zum Schreiben auf Papier und Touchscreens, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Orange
Gelschreiber G2 Penstylus, zum Schreiben auf Papier und Touchscreens, nachfüllbar, langlebig, 0.7mm (M), Orange
Artikel-Nr.:
     C1109-2655006
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2655006
EAN/GTIN:
     4902505511257
Suchbegriffe:
Gel-Kugelschreiber
Gel-Roller
Gel-Rollerball
Gel-Schreiber
Gelschreiber G2 Penstylus mit Druckmechanik über den Clip und Touchspitze - die perfekte Kombination aus Gelschreiber und Touchpen. Geeignet für normales Schreiben und zur Bedienung von Touchscreens. Mit weicher Stylus Spitze am Gehäuseende. Angenehmes Schreiben dank weich schreibender Geltinte. Mit gummierter Griffzone für rutschsicheren Halt und eine entspannte Schreibhaltung. Edelstahlspitze mit Wolfram-Karbid-Kugel für besonders hohe Druckresistenz und Langlebigkeit. Mit passender Mine (2606) nachfüllbar. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (M). Strichbreite: ca. 0,4 mm. Mit farbigem Schaft in Orange. Schreibfarbe: Schwarz, dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Herstellerartikelnummer:
BL-G2STL-7-OB
Lieferantenartikelnummer:
2655006
Material des Clips:
Kunststoff
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
dokumentenecht:
Ja
Strichstärke:
0,4 mm
Mine auswechselbar:
Ja
Produkttypbezeichnung:
Gelschrieber
Artikelbezeichnung:
G-2 Pen Stylus
Ausführung der Griffzone:
Gummierte Griffzone
Farbe des Schaftes:
Orange
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Typbezeichnung der Mine:
2606 | 2606 BLS-G2-7
sichtbar auf dunkler Fläche:
Nein
Bezeichnung der Schreibflüssigkeit:
Geltinte auf Ölbasis
GTIN:
4902505511257
Ausführung der Vorschubmechanik:
BAC21
Material des Schaftes:
Kunststoff
Lieferantenname:
Pilot
Garantie gewährt:
Nein
auf dunklen Flächen sichtbar:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben, ohne einzutrocknen:
Ja
Ausführung der Spitze:
Edelstahlspitze mit Wofram-Karbid-Kugel
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Gelschrieber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BL-G2STL-7-OB
Lieferanten-Artikelnummer:
2655006
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,41*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.