Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine 2188 für Acroball Serie, dokumentenecht, 0.7mm (F), Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine 2188 für Acroball Serie, dokumentenecht, 0.7mm (F), Rot
Kugelschreibermine 2188 für Acroball Serie, dokumentenecht, 0.7mm (F), Rot
Kugelschreibermine 2188 für Acroball Serie, dokumentenecht, 0.7mm (F), Rot
Kugelschreibermine 2188 für Acroball Serie, dokumentenecht, 0.7mm (F), Rot
Kugelschreibermine 2188 für Acroball Serie, dokumentenecht, 0.7mm (F), Rot
Artikel-Nr.:
     C1109-2188002
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2188002
EAN/GTIN:
     4902505376092
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Mine
Kugelschreiberminen
Kuli-Mine
Kulimine
Kugelschreibermine 2188 passend für Acroball Serie. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Kugeldurchmesser: 0,7 mm (F). Strichbreite: ca. 0,3 mm. Schreibfarbe: Rot. Trocknet unmittelbar. Weich schreibende Tinte, dokumentenecht.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2188 BRFV-10F | BRFV-10F-R
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
rot
Material des Schaftes:
Kunststoff
Länge:
115
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
Ersatzmine für Acroball & Acroball Pure White
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Acroball/Acroball pure White
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
BRFV-10F-R
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BRFV-10F-R
Lieferanten-Artikelnummer:
2188002
GTIN:
4902505376092
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Lieferantenname:
Pilot
Lieferantenartikelnummer:
2188002
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Herstellerartikelnummer:
BRFV-10F-R
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
Ersatzmine für Acroball & Acroball Pure White
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,67*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 240 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.