Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreibermine 2122 für Super Grip G RT/BP-S/Super Grip/B2P, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreibermine 2122 für Super Grip G RT/BP-S/Super Grip/B2P, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schwarz
Kugelschreibermine 2122 für Super Grip G RT/BP-S/Super Grip/B2P, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schwarz
Kugelschreibermine 2122 für Super Grip G RT/BP-S/Super Grip/B2P, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schwarz
Kugelschreibermine 2122 für Super Grip G RT/BP-S/Super Grip/B2P, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schwarz
Kugelschreibermine 2122 für Super Grip G RT/BP-S/Super Grip/B2P, dokumentenecht, 0.7mm (F), Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1109-2122001
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2122001
EAN/GTIN:
     4902505524684
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Ersatzmine für Super Grip G RT, BP-S, Super Grip und B2P mit Druckmechanik. Minenstärke F entspricht einer Strichstärke: ca. 0,3 mm. Ausgezeichnet mit dem Österreichischen Umweltzeichen. Schreibfarbe Schwarz, dokumentenecht.
Weitere Informationen:
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2122 RFNS-GG-F | RFNS-GG-F-B
Strichstärke:
0,3
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
schwarz
Material des Schaftes:
Kunststoff
Länge:
99
Typbezeichnung der Mine gemäß ISO-Norm:
Ersatzmine für Super Grip, Super Grip G RT, Véga Kugelschreiber, Réxgrip, B2P, Feed-GP4 & BP-S Matic
Garantie gewährt:
Nein
Verwendung für Produkt:
Super Grip/ Super Grip G RT/ Véga/ Réxgrip/ B2P Ecoball/ Feed GP4/ BP-S Matic
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zertifikate und Zulassungen:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Artikelbezeichnung:
RFNS-GG-F-B
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
zusätzlicher Online-Verweis:
www.pilotpen.de | www.pilotpen-shop.de
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
RFNS-GG-F-B
Lieferanten-Artikelnummer:
2122001
GTIN:
4902505524684
Zertifikat/Zulassung:
Österreichische Umweltzeichen-Richtlinie UZ 11
Herstellerartikelnummer:
RFNS-GG-F-B
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Zolltarifnummer (TARIC):
96086000
Lieferantenname:
Pilot
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiberersatzminen
Typbezeichnung der Mine (in Anlehnung an ISO):
Ersatzmine für Super Grip, Super Grip G RT, Véga Kugelschreiber, Réxgrip, B2P, Feed-GP4 & BP-S Matic
Lieferantenartikelnummer:
2122001
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,38*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.