Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.6mm (XB), Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.6mm (XB), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.6mm (XB), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.6mm (XB), Blau
Kugelschreiber BPS-GP, mit Kappe, 1.6mm (XB), Blau
Artikel-Nr.:
     C1109-2092003
Hersteller:
     Pilot
Herst.-Nr.:
     2092003
EAN/GTIN:
     4902505160547
Suchbegriffe:
Einweg-Kugelschreiber
Einweg-Kuli
Einwegkugelschreiber
Einwegkuli
Der Kugelschreiber BPS-GP ist der Unterschriftenklassiker und der optimale Begleiter für die Buchhaltungsabteilung. Mit abnehmbarer Kappe. Das transparente Gehäuse sorgt für jederzeit sichtbaren Tintenstand. Die gummierte Griffzone sorgt für eine angenehme Handhaltung während des Schreibens. Minenspitze aus Edelstahl für Langlebigkeit und hohe Druckresistenz. Kappe und Griffzone in Schreibfarbe. Dokumentenecht.
Weitere Informationen:
Mine auswechselbar:
Ja
dokumentenecht:
Ja
Typbezeichnung der Mine:
2123 RFNS-GG-M
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe von Schreibgeräten:
blau
Material des Schaftes:
Kunststoff
Farbe des Schaftes:
blau
Ausführung der Griffzone:
gummierte Griffzone
Material des Clips:
Kunststoff
Garantie gewährt:
Nein
Ausführung der Vorschubmechanik:
Kappenmodell
Farbe des Clips:
blau
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Artikelbezeichnung:
BPS-GP Extra Breit
Produkt-Typbezeichnung:
Kugelschreiber
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Lieferanten-Name:
Pilot
Hersteller-Name:
Pilot
Hersteller Art. Nr.:
BPS-GP-XB-L
Lieferanten-Artikelnummer:
2092003
GTIN:
4902505160547
Lieferantenname:
Pilot
Herstellerartikelnummer:
BPS-GP-XB-L
sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Lieferantenartikelnummer:
2092003
Zolltarifnummer (TARIC):
96081010
Produkttypbezeichnung:
Kugelschreiber
Herstellerproduktbezeichnung:
BPS-GP Extra Breit
Herstellerprodukttyp:
Kugelschreiber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.